BLICKLE Kaksoispyörät

Tarjoaa suuremman painokapasiteetin pyörää kohti ja parantaa tuottavuutta ja parantaa vakautta verrattuna tavanomaisiin pyöriin. Suunniteltu jakamaan kuorma tasaisesti kahden pyörän yli, mikä vähentää kuormaa neliötuumaa kohti

Suodattaa

TyyliMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000-5999 paunaaKääntöpyörä4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€264.00
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 paunaaJäykkä pyörä5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€376.06
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Suurempi kuin 6000 lb.Jäykkä pyörä7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€811.69
BLICKLE -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta (ei alv)
ALHD-VSTH 60K792 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€363.83
BLHD-VSTH 80K1232 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€337.40
CLHD-SPO 75K1320 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€205.29
DLHD-GSPO 60K1540 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€254.81
ELSD-GSPO 80K3850 lb3000-5999 paunaaNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€337.40
ELSD-GSPO 100K4840 lb3000-5999 paunaaNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€519.89
ELSD-GSPO 125K7920 lbSuurempi kuin 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,127.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?