Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LHD-GSPO 60K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 1540 Lb 2-3 / 8 tuuman Nyl | AB6VYX 22N195

BLICKLE LHD-GSPO 60K kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 1540 Lb 2-3/8 tuumaa Nyl

Varastossa
Tuote: AB6VYX Malli: LHD-GSPO 60KRistiviite: 22N195
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
€254.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriRusketus
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-3/8 x 3-1/8"
Kuormitusluokitus1540 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-1/8"
Kokonaiskorkeus3.625 "
Levyn koko3-15/16 x 3-11/32"
Levyn paksuus5 / 16 '
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija2.375 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2 x 1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
BLICKLE LSD-GSPO 80K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 3850 Lb 3-3 / 16 tuumaa | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb3000-5999 paunaaNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€337.40
BLICKLE LSD-GSPO 100K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 4840 Lb 4 tuuman halkaisija Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb3000-5999 paunaaNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€519.89
BLICKLE LSD-GSPO 125K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 7920 Lb 5 tuuman halkaisija Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lbSuurempi kuin 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,127.18
BLICKLE LHD-VSTH 60K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 792 Lb 2-3 / 8 tuuman virtsaputki | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€363.83
BLICKLE LHD-SPO 75K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 1320 Lb 3 tuuman halkaisija Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€205.29
BLICKLE LHD-VSTH 80K kaksoispyöräinen kääntöpyörä 1232 lb 3-3 / 16 tuuman virtsaputki | AB6VYZ 22N198 LHD-VSTH 80K1232 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€337.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LHD-GSPO 60K kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 1540 Lb 2-3/8 tuumaa Nyl
€254.81 / yksikkö