BLICKLE BSD-GSPO 125K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 7920 Lb 5 tuuman halkaisija Nyl | AB6VXE 22N110

BLICKLE BSD-GSPO 125K kaksipyöräinen jäykkä pyörä 7920 Lb 5 tuuman halkaisija Nyl

Varastossa
Tuote: AB6VXE Malli: BSD-GSPO 125KRistiviite: 22N110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriRusketus
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelyKeltainen sinkkikromaatti
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli6-5/16 x 8-1/4"
Kuormitusluokitus7920 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella6-5/16 x 8-1/4"
Kokonaiskorkeus8 1 / 16 "
Levyn koko7-7/8 x 10-3/64"
Levyn paksuus3 / 8 '
plate tyyppiC
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2 x 2-11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.105
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
BLICKLE BSD-GSPO 80K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 3850 lb 3-3 / 16 tuuman nyyli | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000-5999 paunaaKääntöpyörä4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€261.70
BLICKLE BSD-GSPO 100K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 4840 Lb 4 tuuman halkaisija Nyl AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 paunaaJäykkä pyörä5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€377.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 125K kaksipyöräinen jäykkä pyörä 7920 Lb 5 tuuman halkaisija Nyl
€838.50 / yksikkö