Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE BSD-GSPO 80K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 3850 lb 3-3 / 16 tuuman nyyli | AB6VXC 22N108

BLICKLE BSD-GSPO 80K kaksipyöräinen jäykkä pyörä 3850 Lb 3-3/16 tuumaa Nyl

Varastossa
Tuote: AB6VXC Malli: BSD-GSPO 80KRistiviite: 22N108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriRusketus
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelyKeltainen sinkkikromaatti
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-3/4 x 4-3/16"
Kuormitusluokitus3850 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella3-3/16 x 4-3/16"
Kokonaiskorkeus4 59 / 64 "
Levyn koko4-21/64 x 5-33/64"
Levyn paksuus5 / 16 '
plate tyyppiA
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija3.187 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys2 x 1-37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.628
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
BLICKLE BSD-GSPO 100K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 4840 Lb 4 tuuman halkaisija Nyl AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 paunaaJäykkä pyörä5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€377.02
BLICKLE BSD-GSPO 125K kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 7920 Lb 5 tuuman halkaisija Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Suurempi kuin 6000 lb.Jäykkä pyörä7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€838.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE BSD-GSPO 80K kaksipyöräinen jäykkä pyörä 3850 Lb 3-3/16 tuumaa Nyl
€261.70 / yksikkö