BLICKLE Kahden pyörän kääntöpyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta (ei alv)
A
LHD-VSTH 60K
792 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€363.83
B
LHD-VSTH 80K
1232 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€337.40
C
LHD-SPO 75K
1320 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€205.29
D
LHD-GSPO 60K
1540 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€254.81
E
LSD-GSPO 80K
3850 lb3000-5999 paunaaNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€337.40
E
LSD-GSPO 100K
4840 lb3000-5999 paunaaNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€519.89
E
LSD-GSPO 125K
7920 lbSuurempi kuin 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,127.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?