MORSE DRUM Drum Dollies

Morseteräksiset tynnyrit ja -kahvat ovat ihanteellisia jopa 1000 lb:n muovi-, teräs- ja kuitutynnyreiden kuljettamiseen. Clamp+Go-nukkekahvan puristimet dollyyn helpottavat kuljetusta. Näissä rumpunukkeissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on galvanoitu pinnoite, ja niitä on saatavana pyöreinä ja neliön muotoisina.

Suodattaa

Morse Drum Dollyt ovat erikoistuneita rumpujen käsittelylaitteita, jotka on suunniteltu kuljettamaan ja siirtämään rumpuja turvallisesti ja tehokkaasti. Nämä dollyt soveltuvat erikokoisten rumpujen käsittelyyn ja niitä käytetään yleisesti tuotantolaitoksissa, joissa rumpuja on siirrettävä usein.
MORSE DRUM -

Pyöreät rumpujen nuket

Morse-pyöreät rumpurullat ovat ihanteellisia muovi-, teräs- ja kuitutynnyrien ja -säiliöiden siirtämiseen materiaalinkäsittelyyn tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. Niillä on laaja pohja vakauden tarjoamiseksi ja rummun kaatumisen estämiseksi kuljetuksen aikana. Valituissa malleissa on kipinänkestävä Monel-seosrakenne, joka on helppokäyttöinen ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä / yhdisteitä. Valitse laajasta valikoimasta näitä rummunukkeja, jotka ovat saatavana teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja galvanoidusta teräksestä Raptor Supplies.

TyyliMalliRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A14-30SS20 "30 gal.--Ruostumaton teräspolyolefiini€411.33
B14-3020 "30 gal.Puuteroitu20 "Teräspolyolefiini€238.14
B14M23 "55 gal.Puuteroitu-Teräspolyolefiini-
Tarjouspyyntö
A14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Ruostumaton teräspolyolefiini€418.91
C14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Ruostumaton teräspolypropeeni€665.72
D14-G23 "55 gal.Sinkitty-Teräspolyolefiini€380.86
B1423 "55 gal.Puuteroitu28.5 "Teräspolyolefiini€206.07
MORSE DRUM -

Neliön rumpu nukkeja

Morse 34 -sarjan neliömäiset rumpurullut on suunniteltu teräs-, muovi- ja kuiturumpujen siirtämiseen pystyasennossa materiaalinkäsittelyä ja jakelua varten. Niissä on tasainen neliönmuotoinen pyöristetyillä kulmilla rumpujen liukastumisen ja putoamisen estäminen, ja polyolefiiniset kääntöpyörät kestävät jopa 1000 lb: n raskaita kuormia. 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne helpottaa niiden puhdistamista ja huoltoa. Valitse laaja valikoima näistä neliömäisistä rumpuista, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 20 ja 24 tuuman rumpuille Raptor Supplies.

TyyliMalliDolly LeveysRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A34-SS12 "Jopa 24 "55 gal.-€316.06
B34-3017.125 "20 "30 gal.Puuteroitu€218.30
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€309.58
B3420 "24 "55 gal.Puuteroitu€259.43
MORSE DRUM -

Dolly kahvat

Morse dolly -kahvat soveltuvat rumpunukkien ohjaamiseen ahtaissa tiloissa varastoinnissa, elintarvikkeissa ja juomissa sekä tuotantolaitoksissa. Niissä on teräs / ruostumaton teräsrakenne, joka vastustaa taipumista ja murtumista vetämällä raskaita kuormia ja pehmeitä kahvoja käyttäjän mukavuuden takaamiseksi.

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A24-SSRuostumaton teräs€867.23
A24Teräs€303.85
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

TyyliMalliDollyn korkeusDolly LeveysSuorittaa loppuunMateriaaliHinta (ei alv)
A34-55.5 "12 "KirkasTeräs€170.92
B34-5SS12 "5.5 "Bead BlastRuostumaton teräs€250.05

Ominaisuudet

  • Morse Drum -nukkeissa on teräs / galvanoitu teräs / ruostumaton teräsrakenne raskaita rumpuja varten.
  • Ne pystyvät käsittelemään sekä pyöreitä että neliön muotoisia rumpuja.
  • Tuotemerkin neliönmuotoiset rumpunuket niissä on tasainen neliömäinen kansi pyöristetyillä kulmilla, jotka estävät rumpuja liukumasta ja putoamasta.
  • Morse-rumpu sankonukkeja niissä on litteä, neliömäinen kansi ja pyöristetyt kulmat tölkkien siirtämiseksi pystyasennossa ja samalla estäen roiskeet.
  • Tuotemerkin pyöreät rumpunuket niissä on leveä pohja, joka tarjoaa vakauden ja estää rumpua kaatumasta kuljetuksen aikana.

Toimintamekanismi

  • Aseta rumpunukke sen rummun viereen, jota haluat siirtää.
  • Varmista, että rumpu on tukevasti asetettu nuken alustalle.
  • Varmista, että rumpu on keskitetty ja tasapainotettu dollyssa.
  • Kytke jarrumekanismi päälle tahattoman liikkeen estämiseksi.
  • Käytä kahvoista kiinni ja ohjaa rumpunukkea.
  • Käytä tasaista voimaa ja ala työntää nukkea haluttuun suuntaan.
  • Tarkista, ettei tiellä ole esteitä, ennen kuin jatkat.
  • Käytä kääntyviä pyöriä tehdäksesi käännökset sujuvasti ja helposti.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko yksi ihminen käyttää näitä nukkeja?

Kyllä, Morse Drum -nuket on suunniteltu yhden henkilön ohjattavaksi.

Kuinka säilytän Morse Drum -nukkeja, kun niitä ei käytetä?

Säilytä niitä määrätyllä alueella poissa vilkkaan liikenteen vyöhykkeistä ja varmista, että ne säilytetään turvallisesti eivätkä aiheuta kompastumisvaaraa.

Voinko tehdä käännöksiä helposti Morse Drum -nukkella?

Kyllä, niiden kääntyvät pyörät mahdollistavat pehmeät ja helpot käännökset.

Kuinka varmistaa turvallisuus Morse-rumpunukkea käytettäessä?

  • Jos kohtaat rampin tai kaltevuuden, toimi varovasti ja säilytä hallinnassa.
  • Pidä tukeva ote nuken kahvoista koko liikkeen ajan.
  • Aseta turvallisuus aina etusijalle ja muista rummun paino ja vakaus.
  • Kun saavut määränpäähän, ohjaa nukke varovasti haluamaasi paikkaan.
  • Vapauta tarvittaessa jarrumekanismi rummun tyhjentämiseksi.
  • Varmista, että rumpu on oikeassa asennossa ja vakaa, ennen kuin poistat sen dollysta.
  • Kun olet valmis, säilytä nukkea sille osoitetulla alueella, etäällä vilkkaan liikenteen alueilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?