Morse-rumpu 14-30 pyöreä rumpu, halkaisija 50.8 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEP

MORSE DRUM 14-30 pyöreä rumpu Dolly, halkaisija 50.8 cm, kapasiteetti 454 kg

Varastossa
Tuote: AF6EEP Malli: 14-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunuket, -telineet ja tarvikkeet
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
Pyörän leveys1.25 "
Annostelun korkeus4"
Rumpu Dia.20 "
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rumpukoko30 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20 "
MateriaaliTeräs
Pyörien lukumäärä4
TyyppiPyöreä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräs-, poly-, kuitu- ja muovitynnyreitä
    • Suunniteltu kuljettamaan 114 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus viimeistelyyn, joka on vahvempi kuin perinteinen maali
    • Antaa ihanteelliset tulokset Morse 24 Clamp + Go -kolmukahvalla (suositus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliPyörän materiaaliHinta
Morse-rumpu 14 pyöreä rumpudolly, halkaisija 58.4 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEN 1423 "55 gal.Puuteroitu28.5 "Teräspolyolefiini€206.07
Morse-rumpu 14-30SS pyöreä rumpudolly, ruostumaton teräs, halkaisija 50.8 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEQ 14-30SS20 "30 gal.--Ruostumaton teräspolyolefiini€411.33
Morse-rumpu 14-G pyöreä rumpudolly, galvanoitu, halkaisija 58.4 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EER 14-G23 "55 gal.Sinkitty-Teräspolyolefiini€380.86
Morse-rumpu 14M pyöreä rumpudolly, kipinänkestävä, halkaisija 58.4 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EET 14M23 "55 gal.Puuteroitu-Teräspolyolefiini-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 14-SS Pyöreä rumpudolly, SS, halkaisija 58.4 cm, 454 kg korkki, teräspyörät | AF6EEU 14-G 14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Ruostumaton teräspolyolefiini€418.91
MORSE DRUM 14-SSC Pyöreä rumpudolly, SS, 58.4 cm Halkaisija, 454 kg Kansi, Ruostumattomat pyörät | AF6EEV 14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Ruostumaton teräspolypropeeni€665.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 14-30 pyöreä rumpu Dolly, halkaisija 50.8 cm, kapasiteetti 454 kg
€238.14 / yksikkö