MORSE DRUM 24-SS Clamp+go Dolly-kahva, ruostumaton teräs, irrotettava | AF6EEM

MORSE DRUM 24-SS Clamp + go Dolly -kahva, ruostumaton teräs, irrotettava

Varastossa
Tuote: AF6EEM Malli: 24-SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunuket, -telineet ja tarvikkeet
Koko1000 lbs.
kahvan pituus40.3 "
Korkeus45.13 "
Pituus10.625 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rummut1
Pyörien lukumäärä4
TyyppiPyöreä
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Clamp + Go -kahva valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä
    • Patentoitu ergonominen muotoilu auttaa estämään onnettomuuksia ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MORSE DRUM 24 Clamp+go Dolly-kahva, irrotettava | AF6EEL 24Teräs€303.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 24-SS Clamp + go Dolly -kahva, ruostumaton teräs, irrotettava
€867.23 / yksikkö