MORSE-RUMMUN 34-30SS Neliömäinen rumpudolly, ruostumaton teräs, halkaisija 50.8 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEY

MORSE DRUM 34-30SS neliön rumpu Dolly, ruostumaton teräs, halkaisija 50.8 cm, kapasiteetti 454 kg

Varastossa
Tuote: AF6EEY Malli: 34-30SS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunuket, -telineet ja tarvikkeet
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
Pyörän leveys1.25 "
Annostelun korkeus3 5 / 8 "
Dollyn korkeus5.5 "
Dolly Leveys17.125 "
Rumpu Dia.20 "
Rumpukoko30 gal.
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Pyörien lukumäärä4
TyyppiNeliö
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu muovi-, poly-, teräs- ja kuitutynnyreille
    • Kuljettaa 113 litran rumpuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDolly LeveysRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunHinta
MORSE DRUM 34 Neliömäinen Drum Dolly, 60.9 cm Halkaisija, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Puuteroitu€302.22
Morse-rumpu 34-30 Neliömäinen rumpu, halkaisija 50.8 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Puuteroitu€254.31
Morse-rumpu 34-SS Neliömäinen rumpu, ruostumaton teräs, halkaisija 60.9 cm, 454 kg Kapasiteetti | AF6EEZ 34-SS12 "Jopa 24 "55 gal.-€316.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 34-30SS neliön rumpu Dolly, ruostumaton teräs, halkaisija 50.8 cm, kapasiteetti 454 kg
€309.58 / yksikkö