Tiputusastiat ja roiskesäiliöt

Suodattaa

Tippa-astiat ja vuotojen suoja-astiat on suunniteltu keräämään tippuvat nesteet ja vuodot ennen maahan osumista, jotta käyttäjät eivät pääse vaarallisiin työympäristöihin. Raptor Supplies tarjoaa...Lue lisää

EAGLE -

Tiputusastia, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
1671CE7RMT€9.35
OIL-DRI -

Tiputusastiasarja 10 tuuman pituus 10 tuuman leveys 12 gallonaa

MallieräHinta (ei alv)
L90612AE6KYP€167.09
BRADY -

Tiputusastia 3 tuumaa H 10 tuuman pituus 10 tuuman leveys - 24 pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
DPA24AA7DQK€367.17
ENPAC -

Roiskesäiliö musta / keltainen 2.5 gallonan hdpe

MallieräHinta (ei alv)
5248-YEAC4ZUF€164.30
FUNNEL KING -

Roiskealusta 3/4 tuumaa H 15 tuuman pituus 25 tuuman leveys

MallieräHinta (ei alv)
40098AA2FZB€24.45
BLACK DIAMOND -

Vuotoalusta, 8 tuumaa LX 12 tuumaa WX 3 tuumaa K, 1 gall.

MallieräHinta (ei alv)
5266-BDCN9QWM€306.59
ROMOLD -

Roiskealusta, 130 litran säiliön tilavuus, 1200 x 800 x 140 mm ristikon koko

MallieräHinta (ei alv)
ECO2DCM7PFW€166.38
Katso yksityiskohdat
12

Tiputusastiat ja roiskesäiliöt

Tippa -astioita ja roiskesäiliöitä käytetään keräämään tippuvia nesteitä ja vuotoja ennen kuin ne osuvat maahan ja aiheuttavat vaarallisia työympäristöjä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä roiskeenestoastioita Ultratech, Justrite, Uusi sika, Suppilokuningas, Brady SPC imukykyinen, Enpac, Öljy-Dri ja Kotka. Ultratech Ultra-Utility-lokeroissa on polyeteenirakenne, joka estää hapettumisreaktiot paljailla pinnoilla ja helpottaa pesimistä säilytyksen helpottamiseksi. Näissä roiskesäiliöissä on lisäksi repeytynyt pohja, joka pitää säiliöt maanpinnan yläpuolella vuotojen tai roiskeiden varalta. Justrite Patentoitu EnGuardV, muokattu PVC-päällystetty kangasrakenne, joka kestää ankaraa teollista väärinkäyttöä, ja tukevat kulmatukit, joissa on jäykät vaahtoseinät lisäävät kestävyyttä. Näissä EPA-yhteensopivissa säilytysalustoissa on myös 1 tuuman NPT-tyhjennysliitin, jota voidaan käyttää kerättyjen nesteiden hävittämiseen yksinkertaisesti kiinnittämällä letku.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on tippa-astialla ja roiskesäiliöllä?

Tippa-astia on tyypillisesti matala kattila, jota käytetään pisaroiden ja pienten roiskeiden keräämiseen, kun taas vuotojen torjunta-allas on syvempi astia, joka sisältää suuremmat roiskeet ja estää vuotaneiden nesteiden leviämisen.

Kuinka laskea tippakaukalon syöttökapasiteetti?

  • 110 % suurimman pakkauksen tilavuudesta = 110 % x 150 litraa = 165 litraa.
  • 10 % kaikkien varastoitujen aineiden tilavuudesta = 10 % x 725 litraa = 72.5 litraa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?