OIL-DRI L90612 tiputusastiasarja 10 tuuman pituus 10 tuuman leveys 12 gallona | AE6KYP 5TR05

OIL-DRI L90612 Tiputusalustasarja 10 tuumaa pituus 10 tuumaa leveys 12 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE6KYP Malli: L90612Ristiviite: 5TR05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiputusastiasarja
VäriHarmaa / keltainen
Korkeus3"
Pituus10 "
Materiaalipolypropeeni
Vuotokapasiteetti12 gal.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90612 Tiputusalustasarja 10 tuumaa pituus 10 tuumaa leveys 12 gallonaa
€167.09 / yksikkö