DAYTON Moottorikäyttöiset keskipakopumput


Suodattaa
Moottorin merkki: Honda OHV , Juoksupyörän tyyppi: Puoliavoin , Materiaali: Alumiini , Mekaaninen tiiviste: Piikarbidi / Buna , Tiivisteen materiaali: Buna N, SiC , Anturin tyyppi: Vähän öljyä , Temp. Alue: 35 - 105 F , Tyyppi: Roskakori
TyyliMalliGPM vettä @ 70 Ft. pääYhteysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta (ei alv)
A
7AJ14
61NPSM1653015.5 "4.8Valurauta2 "NPSM€2,141.97
B
7AJ17
61Nokka ja Groove1653015.5 "4.8Valurauta2 "nokka ja ura€2,066.48
C
7AJ20
61Nokka ja Groove1653015.5 "4.8Valurauta2 "nokka ja ura€2,175.23
D
7AJ11
61NPSM1653015.5 "4.8Valurauta2 "NPSM€2,133.21
E
7AJ13
75NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€8,832.94
F
7AJ16
75NPSM430-24 "11Valurauta4 "NPSM€8,769.55
G
7AJ19
75Nokka ja Groove430-24 "11Valurauta4 "nokka ja ura€8,587.83
H
7AJ22
75Nokka ja Groove430-24 "11Valurauta4 "nokka ja ura€8,883.58
I
7AJ15
125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€3,593.51
H
7AJ21
125Nokka ja Groove3206824 "8Korkea Chrome3 "NPT€3,763.82
J
7AJ12
125NPSM3206824 "8Valurauta3 "NPSM€3,574.87
K
7AJ18
125Nokka ja Groove3206824 "8Valurauta3 "nokka ja ura€3,472.70

Moottorikäyttöiset keskipakopumput

Daytonin moottorikäyttöiset jäte- ja hyötypumput on suunniteltu siirtämään nopeasti suuria vesimääriä, jotka sisältävät raskaita tai keskikokoisia kiinteitä hiukkasia teollisuus- ja kaupallisista tiloista. Nämä yksiköt toimivat bensiinillä, eivätkä ne tuota haitallisia kaasuhöyryjä, joten ne sopivat ihanteellisesti jatkuvaan käyttöön suljetuissa tiloissa. Ne on varustettu tuloletkulla, joka tyhjentää veden helposti ja poistaa tarpeen upottaa pumput veteen tyhjennystä varten. Näissä yksiköissä on putkirunko, joka suojaa moottoria ja pumppua vaurioilta. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakopumppuja, joita on saatavana 15.5 ja 24.0 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?