DAYTON Suorakäyttöiset korroosionkestävät sulkimen tuulettimet

Daytonin pystyasennuspoistopuhaltimissa on lasikuitukehykset kestävyyden takaamiseksi, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Niissä on integroidut tiivistetyt kuulalaakerit, jotka vähentävät pyörimiskitkaa ja estävät voiteluaineen vuotamisen. Näitä puhaltimia tarjotaan pysyvästi jaetuilla kondensaattoreilla ja varjostettuina napamoottoriversioina.

Suodattaa

DAYTON -

Korroosionkestävät suljintuulettimet, suoraveto

Daytonin korroosionkestävät ikkunaluukun poistoilmapuhaltimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Näissä tuulettimissa on suljin ulkoisen ilmanvaihdon katkaisemiseksi, kun niitä ei käytetä tai niitä ei tarvita. Niissä on lasikuitukehykset, joissa on teräksiset suojukset, epoksipinnoitetut langasuojat ja 4 /8 -siipiset lasikuituvahvisteiset polypropeenipotkurit korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja estämään ei -toivottujen esineiden pääsyä tuulettimien sisään. Näissä tuulettimissa on suorakäyttöiset moottorit, jotka on kytketty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta energiatehokkuuden lisäämiseksi, ja luokan B eristetyt, suljetut ilmatilan yläpuolella olevat moottorikotelot, jotka kestävät jopa 104 asteen lämpötiloja. pysäytä puhaltimen toiminta sallittujen ympäristölämpötilojen mukaisesti puhallinmoottoreiden suojaamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottoritehoina välillä 1/20 - 1/2 hv.

TyyliMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A1BLJ71/2487641971075Pysyvä jaettu kondensaattori824 "17.4€1,493.11
B1BLJ51/3364228381075Pysyvä jaettu kondensaattori820 "13.7€1,128.03
C1BLJ31/4279019611075Pysyvä jaettu kondensaattori818 "12.5€1,075.57
D1BLJ11/6200516781625Pysyvä jaettu kondensaattori416 "15.7€878.94
E1BLH81/811007991625Pysyvä jaettu kondensaattori412 "13.4€696.20
F1BLH61/205243791550Varjostettu pylväs410 "12.3€772.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?