DAYTON 1BLJ7 -poistotuuletin 24 tuumaa 115 V 4876 CFM | AA9AFE

DAYTON 1BLJ7 Pakotuuletin 24 tuumaa 115 V 4876 CFM

Varastossa
Tuote: AA9AFE Malli: 1BLJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,493.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4876
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4197
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2562
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2168
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit6.7
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys18 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Terien lukumäärä8
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliLasikuituvahvisteinen polypropeeni
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.4
VakionopeussovellusEi
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)25
Lämpösuojausauto
TyyppiKorroosionkestävä suljin
Jännite115
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyEpoksi pinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 1BLH6 -poistopuhallin 10 tuumaa 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Varjostettu pylväs410 "12.3€772.54
DAYTON 1BLH8 -poistotuuletin 12 tuumaa 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Pysyvä jaettu kondensaattori412 "13.4€696.20
DAYTON 1BLJ1 -poistotuuletin 16 tuumaa 115 V 2005 CFM | AA9AEY 1BLJ11/6200516781625Pysyvä jaettu kondensaattori416 "15.7€878.94
DAYTON 1BLJ3 -poistopuhallin 18 tuumaa 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Pysyvä jaettu kondensaattori818 "12.5€1,075.57
DAYTON 1BLJ5 -poistotuuletin 20 tuumaa 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Pysyvä jaettu kondensaattori820 "13.7€1,128.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1BLJ7 Pakotuuletin 24 tuumaa 115 V 4876 CFM
€1,493.11 / yksikkö