DAYTON 1BLJ1 -poistotuuletin 16 tuumaa 115 V 2005 CFM | AA9AEY

DAYTON 1BLJ1 Pakotuuletin 16 tuumaa 115 V 2005 CFM

Varastossa
Tuote: AA9AEY Malli: 1BLJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€878.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
LaakerityyppiSuljettu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2005
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1678
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1069
CFM @ 0.375 tuumaa. SP764
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit2.1
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus19 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/6
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1625
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliLasikuituvahvisteinen polypropeeni
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.7
VakionopeussovellusEi
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)17
Lämpösuojausauto
TyyppiKorroosionkestävä suljin
Jännite115
Leveys19 "
Langansuojuksen viimeistelyEpoksi pinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 1BLH6 -poistopuhallin 10 tuumaa 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Varjostettu pylväs410 "12.3€772.54
DAYTON 1BLH8 -poistotuuletin 12 tuumaa 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Pysyvä jaettu kondensaattori412 "13.4€696.20
DAYTON 1BLJ3 -poistopuhallin 18 tuumaa 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Pysyvä jaettu kondensaattori818 "12.5€1,075.57
DAYTON 1BLJ5 -poistotuuletin 20 tuumaa 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Pysyvä jaettu kondensaattori820 "13.7€1,128.03
DAYTON 1BLJ7 -poistotuuletin 24 tuumaa 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Pysyvä jaettu kondensaattori824 "17.4€1,493.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1BLJ1 Pakotuuletin 16 tuumaa 115 V 2005 CFM
€878.94 / yksikkö