DWYER INSTRUMENTS Digitaaliset lämpötilakytkimet

Dwyer Instrumentsin digitaaliset lämpötilakytkimet on suunniteltu tarkkaan lämpötilan valvontaan ja hallintaan lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa. Ne sopivat ihanteellisesti asennettavaksi jääkaappiin, jäähdyttimiin ja ravintolaitteisiin. Kaasukäyttöisten lämmittimien ja polttimien kanssa käytettäväksi merkin rajakytkimet (TSF-sarja) antavat käyttäjälle mahdollisuuden valita automaattisten ja manuaalisten nollausvaihtoehtojen välillä. Paneelikiinnitteiset digitaaliset ilmaisinanturit (TS2- ja TSS2-sarjat) sopivat ihanteellisesti jääkaapin lämpötilarajojen säätämiseen, ja niissä on kolminumeroinen näyttö, joka voidaan ohjelmoida etupaneelin kautta. Näillä Dwyer Love -lämpötilakytkimillä on sähkökontaktilähtö tietyssä lämpötilassa, ja niitä on saatavana digitaalisina paneeliasenteina ja raja-tyyppisinä versioina Raptor Supplies, Dwyer Instrumentsin valtuutettu jakelija.

Suodattaa

TyyliMalliVirta vaaditaanTemp. alueHinta (ei alv)
ATS2-04024V AC / DC-58° - 302° F€102.65
ATS2-04124V AC / DC-50 ° 150 ° C: een€103.19
ATS2-010115V AC-58° - 302° F€87.53
ATS2-011115V AC-50 ° 150 ° C: een€101.93
ATS2-020230V AC-58° - 302° F€101.51
ATS2-021230V AC-50 ° 150 ° C: een€99.74
TyyliMalliVirta vaaditaanTemp. alueHinta (ei alv)
ATSS2-2100115V AC-58° - 302° F€167.82
ATSS2-2110115V AC-50 ° 150 ° C: een€164.63
ATSS2-2210230V AC-50 ° 150 ° C: een€167.82
ATSS2-2200230V AC-58° - 302° F€134.78
TyyliMalliTemp. alueHinta (ei alv)
ATSF-40110 - 700 ° C€189.00
ATSF-401032 - 999 ° F€192.54
DWYER INSTRUMENTS -

Digitaaliset lämpötilakytkimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ATS-13030€219.21
BTCS-4030€207.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?