Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJF 2HMF3

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 Lämpökytkin, termistori, 110 vac

Varastossa
Tuote: AC2CJF Malli: TS2-010Ristiviite: 2HMF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilakytkin
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteystietojen luokitus16A @ 250V resistiivinen, 5A induktiivinen
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppiLED
HP1 hv
IP-luokitusIP 64
Muistin tallennusnonvolatile
Virta vaaditaan115V AC
ReleetSPDT
Anturin tyyppiTermistori
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Lämpötila Resoluutio1 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kompressorin sulatus
    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS TS2-011 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJG 2HMF4 TS2-011115V AC-50 astetta 150 asteeseen. C€101.93
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 astetta 302 asteeseen. F€101.51
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 astetta 150 asteeseen. C€99.74
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 lämpötilakytkin, termistori, 24vac/dc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / DC-58 astetta 302 asteeseen. F€102.65
DWYER INSTRUMENTS TS2-041 lämpötilakytkin, termistori, 24vac/dc | AC2CJL 2HMF8 TS2-04124V AC / DC-50 astetta 150 asteeseen. C€103.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 Lämpökytkin, termistori, 110 vac
€87.53 / yksikkö