Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJR 2HMJ2

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Lämpökytkin, termistori, 110 vac

Varastossa
Tuote: AC2CJR Malli: TSS2-2110Ristiviite: 2HMJ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilakytkin
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteystietojen luokitus16A @ 240V resistiivinen, 8A @ 240V resistiivinen, 3A induktiivinen
Mitat3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppiLED
HP1 hv
IP-luokitusIP 64
Muistin tallennusnonvolatile
Virta vaaditaan115V AC
Releet2 SPDT
Anturin tyyppiTermistori
Temp. alue-50 astetta 150 asteeseen. C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Dual Input, Dual Output
    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJP 2HMH9 TSS2-2100115V AC-58 astetta 302 asteeseen. F€167.82
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJQ 2HMJ1 TSS2-2200230V AC-58 astetta 302 asteeseen. F€134.78
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJT 2HMJ3 TSS2-2210230V AC-50 astetta 150 asteeseen. C€167.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Lämpökytkin, termistori, 110 vac
€164.63 / yksikkö