Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TS2-041 lämpötilakytkin, termistori, 24vac/dc | AC2CJL 2HMF8

DWYER INSTRUMENTS TS2-041 Lämpökytkin, termistori, 24VAC/DC

Varastossa
Tuote: AC2CJL Malli: TS2-041Ristiviite: 2HMF8
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
€103.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilakytkin
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteystietojen luokitus16A @ 250V resistiivinen, 5A induktiivinen
Näytä numerot3-numerot
Näytön tyyppiLED
HP1 hv
IP-luokitusIP 64
Muistin tallennusnonvolatile
Virta vaaditaan24V AC / DC
ReleetSPDT
Anturin tyyppiTermistori
Temp. alue-50 astetta 150 asteeseen. C
Lämpötila Resoluutio1 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kompressorin sulatus
    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS TS2-010 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJF 2HMF3 TS2-010115V AC-58 astetta 302 asteeseen. F€87.53
DWYER INSTRUMENTS TS2-011 lämpötilakytkin, termistori, 110vac | AC2CJG 2HMF4 TS2-011115V AC-50 astetta 150 asteeseen. C€101.93
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 astetta 302 asteeseen. F€101.51
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 lämpötilakytkin, termistori, 230vac | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 astetta 150 asteeseen. C€99.74
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 lämpötilakytkin, termistori, 24vac/dc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / DC-58 astetta 302 asteeseen. F€102.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-041 Lämpökytkin, termistori, 24VAC/DC
€103.19 / yksikkö