WESTWARD Digitaaliset polkupyörät

Länsisuuntaiset digitaaliset jarrusatulat (kutsutaan myös sähköisiksi digitaalisat jarrusatulat) ovat paristokäyttöisiä tarkkuusinstrumentteja, jotka on suunniteltu mittaamaan tarkkoja sisä- ja ulkoetäisyyksiä. Näissä jarrusatuissa on ohut ja virtaviivainen profiili mukavuuden takaamiseksi ja LCD-digitaalinen näyttö tarkkoja mittauksia varten.

Suodattaa

WESTWARD -

Digitaalinen paksuus

TyyliMalliSPC-lähtötarkkuustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A29 AD37Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€272.79
B2YNC7Ei+/-0.0015"/0.02 mmvalettu542"Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€300.62
C1AAU4Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi-1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
D29 AD36Ei0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.57 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€118.31
E2ZA59Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi401.56 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€174.58
F2ZA61Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi402.4 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€536.69
G2YNC6Ei+/- 0.008 "Vinyyli pussi541.19 "polykarbonaatti0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€29.54
H2ZA60Ei0.001 "/ 0.02 mmValettu muovi541.56 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€181.89
I29 AD41Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-1.97 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€252.43
J29 AD39Kyllä0.002 "/ 0.04 mmMuovi-3.54 "Ruostumaton teräs0 - 18"/0 - 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€992.26
I29 AD40Kyllä0.0015 "/ 0.03 mmMuovi-2.36 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€451.97
K4 KY19Kyllä0.0005 "/ 0.01 mmPuinen-4"Ruostumaton teräs0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,273.05
L2YNJ9Kyllä+/-0.001"/0.02 mmvalettu541.6 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€199.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?