MAKITA Die hiomakoneet

Heavy-duty straight / paddle switch die grinders suitable for engraving, honing, polishing, sanding or grinding metals, plastics or woods. Powered by a 6.6 A / 7 A motor that can deliver up to 29000 rpm for quick material removal

Suodattaa

MAKITA -

Die hiomakoneet

TyyliMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VLaakeritEi kuormitusta RPMKytkimen tyyppiTyökalun pituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
AGD0801C-------€533.60
BGD06013.53.5pallo25,000Sivukytkin14.1 "1.5 "€250.45
CGD06003.5--25,000Mela14.125 "-€282.70
DGD0800C6.66.6Superliitäntäjärjestelmä7000 ja 28,000SLIDE14.6 "2"€470.06
MAKITA -

Straight Grinder 7.0A Trigger 5 Inch Diameter

MallieräHinta (ei alv)
GS5000AH8QMK€665.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?