Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA GD0801C Die Grinder 6.6A mela 120V 2 tuuman halkaisija | AH8QMH 38XU25

MAKITA GD0801C Die Hiomakone 6.6A siipi 120V 2 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8QMH Malli: GD0801CRistiviite: 38XU25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Halkaisija1 / 4 "
RPM7000-29000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VLaakeritEi kuormitusta RPMKytkimen tyyppiTyökalun pituusPyörän halkaisijaHinta
MAKITA GD0600 Die Hiomakone 1/4 tuumaa 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000Mela14.125 "-€282.70
MAKITA GD0800C Die Hiomakone 2 tuumaa 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6Superliitäntäjärjestelmä7000 ja 28,000SLIDE14.6 "2"€464.69
MAKITA GD0601 Die Grinder 1 1/2 pyörän kapasiteetti 25000 rpm | AD2DXR 3NLP3 GD06013.53.5pallo25,000Sivukytkin14.1 "1.5 "€261.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA GD0801C Die Hiomakone 6.6A siipi 120V 2 tuumaa halkaisija
€525.12 / yksikkö