MAKITA GS5000 suorahiomakone 7.0A liipaisin 5 tuuman halkaisija | AH8QMK 38XU30

MAKITA GS5000 suorahiomakone 7.0 A liipaisin, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8QMK Malli: GS5000Ristiviite: 38XU30

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoramylly
RPM5600
Watti (tehollisarvo)7 amp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA GS5000 suorahiomakone 7.0 A liipaisin, halkaisija 5 tuumaa
€669.19 / yksikkö