WILKERSON Paineilmasuodattimet

Paineilmalinjan suodattimia käytetään epäpuhtauksien poistamiseen paineilmasta. Ne parantavat laatua ja ohjaavat paineilman virtausta auttaakseen pneumaattisia laitteita toimimaan kunnolla. Nämä paineilmasuodattimet puhdistavat ilmavirran vangitsemalla lian, kosteuden ja muut epäpuhtaudet ja valvovat kompressorista poistuvan ilmanpainetta.

Suodattaa

WILKERSON -

Paneelimutterit

TyyliMalliHinta (ei alv)
ARRP-96-673€43.37
BRPA-96-733€14.15
WILKERSON -

Yleiskäyttöiset suodattimet

TyyliMalliTyhjennystyyppiMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AF18-04-SH00Bautomaattisesti250 astetta F8.31 "2.37 "€269.36
BF28-06-SE00Bmanuaalinen125 astetta F9.25 "2.87 "€244.30
WILKERSON -

Normaali öljynpoistosuodatin

TyyliMalliTyhjennystyyppiHinta (ei alv)
AM28-04-BG00Bautomaattisesti€455.27
BM28-06-BE00Bmanuaalinen€357.93
WILKERSON -

Yleiskäyttöinen Jumbo-ilmansuodatin

Wilkersonin yleiskäyttöiset Jumbo-ilmansuodattimet on suunniteltu poistamaan pölyhiukkaset ja kosteus paineilmavirran parantamiseksi ja ilmanpaineen parantamiseksi automaalauksessa. Näillä ilmalinjasuodattimilla on kevyt rakenne ja virtauskapasiteetti jopa 1180 cfm, ja ne tuottavat erinomaisen vedenpoistotehokkuuden jopa 5 mikronin suodatinluokituksella. Näiden suodattimien kulhoissa on metalli / metalli näköetäisyydellä / polykarbonaatilla ja suojarakenne kestämään käyttölämpötiloja ja paineita, jotka ovat korkeintaan 150 F ja 200 psi. Valitse laaja valikoima näistä ilmansuodattimista, joiden korkeusvaihtoehdot ovat 9.8 ja 19.07 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPutken kokoKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AF30-08-G001 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.280 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€308.33
BF30-08-0001 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.280 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€301.43
CF35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetalli120 oz.1050 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€953.96
CF35-0C-0002 "NPTMetalli120 oz.1180 cfm150 psi150-astetta F19.07 "7.8 "€871.59
BF30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonaatti suojuksella26 oz.260 cfm150 psi125-astetta F9.8 "4.8 "€218.37
DF30-06-G003 / 4 "NPTMetalli näkömittarilla26 oz.260 cfm200 psi150-astetta F9.8 "4.8 "€307.90
WILKERSON -

Nesteen erottimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AWSA-02-FM0€437.65
Tarjouspyyntö
BWSA-06-M00€517.45
Tarjouspyyntö
WILKERSON -

Paineilmasuodattimet

TyyliMalliMaks. TulopaineKulhomateriaaliKulhon kokoMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoHinta (ei alv)
ASF1-02-SYV0-Ruostumaton teräs1 oz.180-astetta F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyyri€501.34
ASF2-04-SYV0-Ruostumaton teräs1.7 oz.180-astetta F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandardi€865.34
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€115.12
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€119.21
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--€46.84
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€146.03
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€146.71
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--€124.64
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€84.13
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€152.57
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--€77.39
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€109.94
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€86.23
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€87.41
HM28-03-BL00B150 psiMetalli näkölasilla3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€149.97
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€147.11
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--€148.90
EM18-03-BL00B150 psiMetalli näkölasilla1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€155.81
EM18-02-BL00B150 psiMetalli näkölasilla1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€139.43
HM28-04-BL00B150 psiMetalli näkölasilla3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€158.75
JF28-04-SL00B250 psiMetalli näkölasilla3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€128.10
KF08-02-SL00B250 psiMetalli0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--€54.64
LF18-02-SL00B250 psiMetalli näkölasilla1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--€101.14
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--€73.26
LF18-04-SL00B250 psiMetalli näkölasilla1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--€103.78
WILKERSON -

Suodattimen öljynpoistot

TyyliMalliTyhjennystyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AM18-04-CH00Bautomaattisesti8.31 "2.37 "€388.83
BM28-04-CH00Bmanuaalinen9.25 "2.87 "€472.09
WILKERSON -

Kompakti öljynpoistosuodatin

TyyliMalliTyhjennystyyppiHinta (ei alv)
AM18-C2-CG00Bautomaattisesti€417.83
AM18-04-CG00Bautomaattisesti€393.53
BM18-02-CK00Bmanuaalinen€309.82
WILKERSON -

Normaali hiilisuodatin, 250 PSI

MallieräHinta (ei alv)
A28-06-BL00BCE9FMY€333.11
WILKERSON -

Kompakti, tehokas suodatin, 150 Psi Max. Tuleva paine

MallieräHinta (ei alv)
M18-02-BK00BCH6QBB€133.65
WILKERSON -

Normaali öljynpoistosuodatin, 150 Psi

MallieräHinta (ei alv)
M28-06-BK00BCH6QBM€151.46
WILKERSON -

Compressed Air Filter, 1/4 Inch Npt Inlet, 1/4 Inch Npt Outlet, 5 Micron, 17 Cfm, Aluminum

MallieräHinta (ei alv)
F01-02-000CV3QKZ€51.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?