Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON M18-03-BL00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, Kompakti | CH6QBE 55CR68

WILKERSON M18-03-BL00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, kompakti

Varastossa
Tuote: CH6QBE Malli: M18-03-BL00BRistiviite: 55CR68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko1.7 oz.
Yhteyden koko3 / 8 "
Tyhjennysportin koko3 / 16 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatBorosilikaattikangas
Suodattimen luokitus0.5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus100 cfm
Maks. Tulopaine150 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Kokonaiskorkeus8.31 "
kokonaisleveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineKulhomateriaaliKulhon kokoMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoHinta
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pneumaattinen suodatin ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa Npt 23 CFM | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Ruostumaton teräs1 oz.180-astetta F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyyri€501.34
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pneumaattinen suodatin ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa Npt 70 CFM | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Ruostumaton teräs1.7 oz.180-astetta F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandardi€865.34
WILKERSON F08-02-SK00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, Subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 astetta F4.87 "1.56 "--€46.84
WILKERSON F08-02-SL00B Subkompakti paineilmasuodatin, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetalli0.6 oz.150 astetta F4.87 "1.56 "--€54.64
WILKERSON F18-02-SK00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, Kompakti | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 astetta F7.5 "2.37 "--€87.41
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakti paineilmasuodatin, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiMetalli näkölasilla1.7 oz.150 astetta F7.5 "2.37 "--€101.14
WILKERSON F18-03-SK00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, Kompakti | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 astetta F7.5 "2.37 "--€86.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M18-03-BL00B Paineilmasuodatin, 150 Psi, kompakti
€155.81 / yksikkö