Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakti, tehokas suodatin, 150 Psi Max. Tulopaine | CH6QBB 55CR50

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakti, tehokas suodatin, 150 Psi Max. Tuleva paine

Varastossa
Tuote: CH6QBB Malli: M18-02-BK00BRistiviite: 55CR50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykyinen suodatin
Kulhon koko1.7 oz.
Yhteyden koko1 / 4 "
Tyhjennysportin koko3 / 16 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatBorosilikaattikangas
Suodattimen luokitus0.5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus100 cfm
Maks. Tulopaine150 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Kokonaiskorkeus8.31 "
kokonaisleveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M18-02-BK00B Kompakti, tehokas suodatin, 150 Psi Max. Tuleva paine
€133.65 / yksikkö