ARO Paineilmasuodattimet

Paineilmasuodattimet on suunniteltu poistamaan ja vangitsemaan likahiukkasia, kosteutta ja muita epäpuhtauksia paineilman virtauksen parantamiseksi sovelluksissa, joissa vaaditaan suuria virtausnopeuksia. Näissä ARO-pumppusuodattimissa on 5 mikronin luokitus, ja niissä on polykarbonaattimateriaali puhtaan ilman syöttöä varten. Niitä on saatavana pienikokoisina, raskaina, minikokoisina ja vakiokokoisina.

Suodattaa

ARO -

FRL paineilmasuodattimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AF35231-400Paineilmansuodatin€121.24
BF35231-410Paineilmansuodatin€128.23
CF35121-300Pneumaattinen öljynsuodatin€97.99
TyyliMalliKulhomateriaaliKulhon kokoSuodatinmassatMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
AF35341-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli197 cfm250 psi175-astetta F1 / 2 "NPT€164.96
AF35351-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli216 cfm250 psi175-astetta F3 / 4 "NPT€247.42
AF35331-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli156 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€171.81
AF35351-400polykarbonaatti1.9 oz.polykarbonaatti216 cfm150 psi125-astetta F3 / 4 "NPT€220.05
AF35331-400polykarbonaatti1.9 oz.polykarbonaatti156 cfm150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€133.11
AF35341-400polykarbonaatti1.9 oz.polykarbonaatti197 cfm150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€155.83
TyyliMalliKulhomateriaaliKulhon kokoSuodatinmassatMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
AF35121-420Metalli0.4 oz.Metalli250 psi175-astetta F€79.94
AF35121-400polykarbonaatti0.5 oz.polykarbonaatti150 psi125-astetta F€64.23
TyyliMalliKulhomateriaaliSuodatinmassatMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
AF35221-410Metalli näkömittarillaMetalli250 psi175-astetta F€121.73
AF35221-400polykarbonaattipolykarbonaatti150 psi125-astetta F€112.76
TyyliMalliMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "NPT€338.03
AF35461-410353 cfm1 "NPT€332.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?