Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35221-400 paineilmansuodatin 150 Psi 2.24 tuuman leveys | AD9CNB 4PJD6

ARO F35221-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 2.24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CNB Malli: F35221-400Ristiviite: 4PJD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1.3 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolykarbonaatti
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus73 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus6.16 "
kokonaisleveys2.24 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)15.65
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.69
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliSuodatinmassatMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
ARO F35221-410 paineilmasuodatin 250 Psi 2.24 tuuman leveys | AD9CNG 4PJE3 F35221-410Metalli näkömittarillaMetalli250 psi175-astetta F€129.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35221-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 2.24 tuumaa leveys
€116.69 / yksikkö