Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35331-400 paineilmansuodatin 150 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CNC 4PJD8

ARO F35331-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 2.87 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CNC Malli: F35331-400Ristiviite: 4PJD8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1.9 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolykarbonaatti
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus156 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus7.05 "
kokonaisleveys2.87 "
Putken koko3 / 8 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)17.91
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)7.29
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoSuodatinmassatMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
ARO F35341-400 paineilmansuodatin 150 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CND 4PJD9 F35341-400polykarbonaatti1.9 oz.polykarbonaatti197 cfm150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€161.36
ARO F35351-400 paineilmansuodatin 150 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CNE 4PJE1 F35351-400polykarbonaatti1.9 oz.polykarbonaatti216 cfm150 psi125-astetta F3 / 4 "NPT€220.05
ARO F35331-410 paineilmansuodatin 250 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli156 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€181.40
ARO F35341-410 paineilmansuodatin 250 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli197 cfm250 psi175-astetta F1 / 2 "NPT€171.45
ARO F35351-410 paineilmansuodatin 250 Psi 2.87 tuuman leveys | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Metalli näkömittarilla2.4 oz.Metalli216 cfm250 psi175-astetta F3 / 4 "NPT€251.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35331-400 Paineilmasuodatin 150 Psi 2.87 tuumaa leveys
€141.57 / yksikkö