Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35451-410 paineilmansuodatin 250 Psi 3.86 tuuman leveys | AD9CNL 4PJE8

ARO F35451-410 Paineilmasuodatin 250 Psi 3.86 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CNL Malli: F35451-410Ristiviite: 4PJE8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€341.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko5.3 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatMetalli
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus288 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus9.93 "
kokonaisleveys3.86 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
ARO F35461-410 paineilmansuodatin 250 Psi 3.86 tuuman leveys | AD9CNM 4PJE9 F35461-410353 cfm1 "NPT€345.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35451-410 Paineilmasuodatin 250 Psi 3.86 tuumaa leveys
€341.97 / yksikkö