TECHNIKS Holkkiistukat

Suunniteltu muodostamaan kaulus esineen ympärille ja käyttämään vahvaa puristusvoimaa sen pitämiseksi paikallaan kiristyksen aikana; ihanteellinen poraukseen, jyrsintään, jäähdytysnesteen läpivientiin ja suuriin nopeuksiin. ER11-, ER16-, ER20-, ER25-, ER32- ja ER40-sarjat, joiden halkaisija on enintään 2.48 tuumaa

Suodattaa

TECHNIKS -

Collet Chuck Nuts

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A03636-NUTHolkkimutteri€77.96
B33125-LHolkkimutteri€132.20
B23111Holkkimutteri€57.89
C41111Holkkimutteri€64.60
D41640Holkkimutteri€123.10
A83508-NUTHolkkimutteri€99.08
E41950Holkkimutteri€164.04
B33111Holkkimutteri€100.42
F27116Holkkimutteri€66.57
A83634-LHolkkimutteri€124.19
A83508-LHolkkimutteri€166.61
F2016-2000Holkkimutteri€58.01
GTE-22HNHolkkimutteri€113.47
H27116-40Holkkimutteri€100.42
D41616Holkkimutteri€83.36
I1132.0000CHolkkimutteri€147.95
H27116-50Holkkimutteri€95.63
H27116-55Holkkimutteri€95.63
H27116-30Holkkimutteri€100.42
H27116-65Holkkimutteri€100.42
H27116-60Holkkimutteri€100.42
H27116-45Holkkimutteri€95.63
J04232-18Ura€42.41
K04225-14Ura€42.41
K04225-12Ura€44.69
TECHNIKS -

Holkkiistukat

TyyliMalliKokoCollet-sarjaHalkaisijaMitan tyyppiProjektioKokoHinta (ei alv)
A25.122.20.090------€390.40
B04889------€200.77
C46.122.20.276------€319.07
D22354-8.5------€697.74
E06040------€343.52
F84126-5/16------€64.96
G16263------€313.91
F84126-1/8------€64.96
F84126-06------€64.96
H27.653.68.450------€644.79
F84127-14.0------€64.93
I04806 -C------€328.73
J22231F------€328.95
B04881------€335.37
K04801-DE------€275.14
B04888------€289.10
A16108-2.5------€209.90
L153500------€523.37
M04835------€199.49
M04858------€207.95
A25.122.20.060------€468.44
A25.122.16.090------€468.44
A16111-90------€254.70
C46.122.16.600------€380.35
N22265------€311.96
TECHNIKS -

Napauta Haltijat

TyyliMalliKokoCollet-sarjaHalkaisijaProjektioHinta (ei alv)
A21480/INC1----€255.01
B048910.0200 "0.250"ER110.63 "1.043 "€177.41
B048960.0200 "0.406"ER160.87 "0.984 "€219.02
B048970.0200 "0.512"ER201.1 "1.102 "€238.56
B048940.0200 "0.512"ER201.1 "1.574 "€268.58
TECHNIKS -

Istukan supistusholkki ER32 teräs

MallieräHinta (ei alv)
04126-1/2AH6EFA€48.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?