Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192304006 Y Takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman liitin | AD8KGW 4KPX6

GEORG FISCHER 192304006 Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AD8KGW Malli: 192304006Ristiviite: 4KPX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiTappi
Pituus5.625 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus2 63 / 64 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko1 / 2 "
Leveys1 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192304007 Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman liitin | AD8KGX 4KPX7 1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€117.97
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y Takaiskuventtiili Pvc 1 tuuman tappi | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€122.75
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192304010 Y Takaiskuventtiili PVC 1-1 / 2 tuuman liitin | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€237.42
GF PIPING SYSTEMS 192304011 Y Takaiskuventtiili Pvc 2 tuuman tappi | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€370.81
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192304013 Y Takaiskuventtiili Pvc 3 tuuman liitin | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€749.10
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y Takaiskuventtiili, PVC, 140 Deg F, Tappiliitäntä, 5.625 tuumaa | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€123.61
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 192304032 Y Sulkuventtiili PVC 3/4 tuuman tappi | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "€133.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 192304006 Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman liitin
€98.27 / yksikkö