Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 161562101 Takaiskuventtiili PVC ja Epdm 3/8 tuumaa | AC6HWW 33Z876

GEORG FISCHER 161562101 Takaiskuventtiili Pvc ja Epdm 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HWW Malli: 161562101Ristiviite: 33Z876

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€132.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Halkeilupaine2 - 3 psi
Pituus4.125 "
MateriaaliPVC ja EPDM
Maks. Lämpötila140-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 31 / 32 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko3 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
GEORG FISCHER 161562102 Takaiskuventtiili PVC ja epdm 1/2 tuumaa | AC6HWX 33Z877 1615621024.125 "PVC ja EPDM140-astetta F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€140.99
GEORG FISCHER 161562103 Takaiskuventtiili PVC ja Epdm 3/4 tuumaa | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€169.60
GEORG FISCHER 161562104 Takaiskuventtiili PVC ja Epdm 1 tuuma | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€181.22
GEORG FISCHER 161562106 Takaiskuventtiili PVC ja Epdm 1-1 / 2 tuumaa | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC ja EPDM140-astetta F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€268.45
GEORG FISCHER 161562107 Sulkuventtiili PVC ja Epdm 2 tuumaa | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F4.88 "2"4.88 "€377.65
GEORG FISCHER 163562101 Takaiskuventtiili Cpvc ja Epdm 3/8 tuumaa | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC ja EPDM210-astetta F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€290.65
GEORG FISCHER 163562102 Takaiskuventtiili Cpvc ja epdm 1/2 tuumaa | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC ja EPDM210-astetta F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€282.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161562101 Takaiskuventtiili Pvc ja Epdm 3/8 tuumaa
€132.17 / yksikkö