TENNSCO Kaapitarvikkeet

Sisältää laajan valikoiman pyöräsarjoja, ylimääräisiä hyllyjä ja yläosia kaappien käyttöiän pidentämiseksi.

Suodattaa

TyyliMalliHinta (ei alv)
AJPS18€53.45
Tarjouspyyntö
AJPS24€59.18
Tarjouspyyntö
TENNSCO -

Kaapin ylimääräinen hylly

TyyliMalliHinta (ei alv)
ATA-50ES€204.27
Tarjouspyyntö
A309€57.27
Tarjouspyyntö
B318€47.73
Tarjouspyyntö
TENNSCO -

Pyöräsarjat

TyyliMalliVäriPituusKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
ACB-1524------€219.55
Tarjouspyyntö
BWBCK-3036S--1000 lbs.---€168.00
Tarjouspyyntö
AWBCK-3036-3------€242.45
Tarjouspyyntö
CCK24BLKMusta24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
CCK18BLKMusta18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
DCK-4824BKMusta24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
ECK4824PYSamppanja / kitti24 "1000 lb24 "48 "48 "€237.46
FCK18PYSamppanja / kitti18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
FCK24PYSamppanja / kitti24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
GCK4824LGYVaaleanharmaa24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
HCK18LGYVaaleanharmaa18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
HCK24LGYVaaleanharmaa24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
CCK24GRKeskikokoinen harmaa24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
ICK4824MGYKeskikokoinen harmaa24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
CCK18GRKeskikokoinen harmaa18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
CCK24SNDHiekka24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
CCK18SNDHiekka18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
JCK4824SDHiekka24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
TENNSCO -

Ylimääräiset hyllyt

TyyliMalliVäriKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A304 BLACKMusta3 / 4 "18 "€29.15
B301 BLACKMusta3 / 4 "36 "€50.32
C307 BLACKMusta1 5 / 16 "48 "€89.45
B302 BLACKMusta1.125 "36 "€68.45
D305 BLACKMusta3 / 4 "18 "€34.52
E306 BLACKMusta1 5 / 16 "48 "€70.77
F306 MED HARMAAHarmaa1 5 / 16 "48 "€70.77
G302 MED HARMAAHarmaa1.125 "36 "€68.45
F307 MED HARMAAHarmaa1-5/1648 "€89.45
H305 MED HARMAAHarmaa3 / 4 "18 "€36.70
I304 GREYHarmaa3 / 4 "18 "€29.15
J304 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa78 "3/4"18 "€29.15
K302 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa1.125 "36 "€68.45
J305 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa3 / 4 "18 "€34.52
L301 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa3 / 4 "36 "€50.32
M306 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa1 5 / 16 "48 "€70.77
M307 VAALEAN HARMAAVaaleanharmaa1 5 / 16 "48 "€89.45
N302 HiekkaHiekka1.125 "36 "€68.45
O305 HiekkaHiekka3 / 4 "18 "€34.52
P301 HiekkaHiekka3 / 4 "36 "€51.23
Q304 SandHiekka3 / 4 "18 "€29.15
R306 HiekkaHiekka1 5 / 16 "48 "€70.77
R307 HiekkaHiekka1 5 / 16 "48 "€89.45
TENNSCO -

Laminoitu yläosa säilytyskaappiin

MallieräHinta (ei alv)
LT-3618AH9BDT€109.94
TENNSCO -

Roskakori, 36 x 3/4 x 1-1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
CBR-36CH3FGF€25.77
Katso yksityiskohdat
TENNSCO -

Ristitanko, 15-3/4 x 1-7/16 x 7/8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
15CRCH3FFN€15.85
Katso yksityiskohdat
TENNSCO -

Jakaja

MallieräHinta (ei alv)
5ADCH3FKZ€8.97
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?