TENNSCO CK18PY Pyöräsarja kokoamaton D 18 tuuman kitti | AC9NCW 3HNR8

TENNSCO CK18PY Caster Kit kokoamaton D 18 tuuman kitti

Varastossa
Tuote: AC9NCW Malli: CK18PYRistiviite: 3HNR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapakkaus
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliPVC
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriSamppanja / kitti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6.75 "
Pituus18 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräspohja / PVC-pyörä
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus2.125 "
Platform Pituus18 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliLaatikko muodostettu
Alustan leveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
TENNSCO CK4824MGY Jumbo Caster Kit koottuna Harmaa | AB4KZL 1YMD8 CK4824MGYKeskikokoinen harmaa24 "1000 lb24 "48 "-€264.55
TENNSCO CK4824SD Jumbo-pyöräsarja koottu hiekka | AB4KZM 1YMD9 CK4824SDHiekka24 "1000 lb24 "48 "-€264.55
TENNSCO CK-4824BK Jumbo Caster Kit koottuna musta | AC3GML 2TET8 CK-4824BKMusta24 "1000 lb24 "48 "-€264.55
TENNSCO CK18LGY pyöräsarja, kokoamaton D 18 tuuman vaaleanharmaa | AC9NCV 3HNR7 CK18LGYVaaleanharmaa18 "1000 lb18 "36 "36 "€209.32
TENNSCO CK24LGY pyöräsarja kokoamaton D 24 tuuman vaaleanharmaa | AC9NCX 3HNR9 CK24LGYVaaleanharmaa24 "1000 lb24 "36 "36 "€216.34
TENNSCO CK24PY Pyöräsarja kokoamaton D 24 tuuman kitti | AC9NCY 3HNT1 CK24PYSamppanja / kitti24 "1000 lb24 "36 "36 "€216.34
TENNSCO CK4824LGY Pyöräsarja kokoamaton D 24 tuuman vaaleanharmaa | AC9NCZ 3HNT2 CK4824LGYVaaleanharmaa24 "1000 lb24 "48 "-€264.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CK18PY Caster Kit kokoamaton D 18 tuuman kitti
€209.32 / yksikkö