TENNSCO CK24SND Pyöräsarja | AE7MRF 5ZJ76

TENNSCO Pyöräsarja CK24SND

Varastossa
Tuote: AE7MRF Malli: CK24SNDRistiviite: 5ZJ76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapakkaus
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliPVC
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus24 "
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus2.125 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliLaatikko muodostettu
Alustan leveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)63.75
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
TENNSCO CK4824MGY Jumbo Caster Kit koottuna Harmaa | AB4KZL 1YMD8 CK4824MGYKeskikokoinen harmaa24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
TENNSCO CK4824SD Jumbo-pyöräsarja koottu hiekka | AB4KZM 1YMD9 CK4824SDHiekka24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
TENNSCO CK-4824BK Jumbo Caster Kit koottuna musta | AC3GML 2TET8 CK-4824BKMusta24 "1000 lb24 "48 "-€237.46
TENNSCO CK18LGY pyöräsarja, kokoamaton D 18 tuuman vaaleanharmaa | AC9NCV 3HNR7 CK18LGYVaaleanharmaa18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
TENNSCO CK18PY Pyöräsarja kokoamaton D 18 tuuman kitti | AC9NCW 3HNR8 CK18PYSamppanja / kitti18 "1000 lb18 "36 "36 "€193.33
TENNSCO CK24LGY pyöräsarja kokoamaton D 24 tuuman vaaleanharmaa | AC9NCX 3HNR9 CK24LGYVaaleanharmaa24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79
TENNSCO CK24PY Pyöräsarja kokoamaton D 24 tuuman kitti | AC9NCY 3HNT1 CK24PYSamppanja / kitti24 "1000 lb24 "36 "36 "€199.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO Pyöräsarja CK24SND
€199.79 / yksikkö