EAGLE Pollarit

Hiiliteräs/polyeteenipollarit, joita käytetään luomaan huoltovapaa varoitusvyöhyke, joka ehkäisee iskuja tai auto-onnettomuuksia. Saatavilla on myös valinnainen kumijalusta maksimaalisen vakauden takaamiseksi

Suodattaa

EAGLE -

Pollariposti

TyyliMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusPainoHinta (ei alv)
A1758Musta-5"-2 paunaa.€21.02
A1749Musta-5"-2 paunaa.€18.23
B1769Musta-7"-2 paunaa.€21.02
C1759Musta5-1 / 4 "--2 paunaa.€20.81
D1742Keltainen4.5 "-24 "35 paunaa.€201.70
E1763-10Keltainen6.7 "-36 "40 lb€202.86
Tarjouspyyntö
F1755Keltainen5.6 "-24 "45 lb€244.23
D1744-10Keltainen4.5 "-42 "30 lb€202.86
Tarjouspyyntö
D1742-10Keltainen4.5 "-24 "22 lb€127.89
Tarjouspyyntö
B1764Keltainen6.7 "-42 "72 paunaa.€419.92
G1752Keltainen5"-24 "35 paunaa.€220.23
D1743Keltainen4.5 "-36 "45 lb€241.21
D1744Keltainen4.5 "-42 "50 paunaa.€313.21
D1757Keltainen5.6 "-42 "67 lb€353.12
H1753Keltainen5"-36 "47 paunaa.€471.60
F1756Keltainen5.6 "-3660 lb€297.72
D1743-10Keltainen4.5 "-36 "28 lb€180.81
Tarjouspyyntö
E1764-10Keltainen6.7 "-42 "44 lb€220.50
Tarjouspyyntö
B1763Keltainen6.7 "-36 "65 lb€333.42
G1754Keltainen-5"42 "53 paunaa.€443.60
EAGLE -

Pollariposti ja -hiha

Eagle-pollarin pylväsholkkeja käytetään vanhojen pollarien kunnostamiseen, ja ne on suunniteltu liukumaan helposti olemassa olevien pylväiden yli ja säästämään lisäkustannuksia joko vanhojen mainostaulujen romuttamisesta tai niiden maalaamisesta. Näissä hihoissa on tiheä polyetyleenirakenne, jossa on UV-estäjät, jotka kestävät ulkopintojen ruostumista, halkeilua ja haalistumista ja varustetaan vaahtomuovipakkauksella parempaan istuvuuteen. Niitä on saatavana 36 ja 42 tuuman korkeusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A1744PS4.5 "5"42 "€341.19
B1743PS4.5 "5"36 "€296.60
C1763PS6.625 "7"36 "€358.20
C1764PS6.625 "7"36 "€447.17
EAGLE -

Poly pollari

Eagle poly -pollaripylväitä käytetään luomaan taloudellinen huoltovapaa varoitusvyöhyke alueille, joilla on valtava väkijoukko. Näissä pylväissä on korkeatiheyksinen polyeteenirakenne, joka tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden jopa äärimmäisissä sääolosuhteissa, ja ne on varustettu polyalustalla ja ankkuriuralla lisäämään vakautta. Valitse laajasta valikoimasta näitä polypylväitä, saatavilla 5 ja 7 tuuman leveyksinä Raptor Supplies.

TyyliMalliPainoLeveysHinta (ei alv)
A17315 paunaa.5"€102.77
A17338 lb7"€113.36
EAGLE -

Teräspainotettu pohja

MallieräHinta (ei alv)
1731BASEAG8EDE€94.25
EAGLE -

Valettu kumipohja, 12 tuuman x 6 tuuman H, koristeellisiin hihoihin

MallieräHinta (ei alv)
1718BASEAG8ECJ€51.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?