Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1759 5.25 Neliön muotoinen HDPE -korkki | AG8DYJ

EAGLE 1759 5.25 In Square Post HDPE-korkki

Varastossa
Tuote: AG8DYJ Malli: 1759

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriMusta
Syvyys5-1 / 4 "
MateriaaliHDPE
Paino2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusPainoHinta
EAGLE 1742 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 24 korkea, keltainen, korkilla | AG8DXU 1742Keltainen4.5 "-24 "35 paunaa.€201.70
EAGLE 1742-10 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 24 korkeassa, 10 aikataulua keltainen, korkilla | AG8DXV 1742-10Keltainen4.5 "-24 "22 lb€127.89
Tarjouspyyntö
EAGLE 1743 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 36 korkeaa, keltaista, korkilla | AG8DXW 1743Keltainen4.5 "-36 "45 lb€241.21
EAGLE 1743-10 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 36 korkeassa, 10 aikataulua keltainen, korkilla | AG8DXX 1743-10Keltainen4.5 "-36 "28 lb€180.81
Tarjouspyyntö
EAGLE 1744 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 42 korkeassa, keltainen, korkilla | AG8DXY 1744Keltainen4.5 "-42 "50 paunaa.€313.21
EAGLE 1744-10 4 pyöreässä teräksisessä pollaripylväässä, 42 korkeassa, 10 aikataulua keltainen korkilla | AG8DXZ 1744-10Keltainen4.5 "-42 "30 lb€202.86
Tarjouspyyntö
EAGLE 1749 5 Pyöreä pylväs HDPE -korkki | AG8DYA 1749Musta-5"-2 paunaa.€18.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1759 5.25 In Square Post HDPE-korkki
€33.31 / yksikkö