DORAN Penkki- ja lattiavaaka

Suodattaa

DORAN -

Penkkivaaka

TyyliMallikokonaisleveysSovellustilatKokoAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta (ei alv)
A7200XL / 15--------€2,798.74
A7250XL/2424-C20--------€4,214.37
B1200-MSP1250--------€1,153.48
C4350/12-C14--------€2,481.79
B1200-MSP2500--------€1,324.35
C4350-C14--------€2,315.32
C4310-C14--------€2,516.76
B1200-MSP1100--------€1,153.48
B1200-MSP0050--------€982.59
C43100/12-C14--------€2,481.79
A7500XL/18-C20--------€3,537.36
B1200-MSP0100--------€982.59
A7500XL/2424-C20--------€4,214.37
B1200-MSP2250--------€1,324.35
A7250XL/18-C20--------€3,537.36
C4325-C14--------€2,315.32
D22025CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232-
Tarjouspyyntö
D2205CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus5 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
D2202CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus2 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
D22010CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus10 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,223.80
E435010 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
E432510 "Tarkistuspunnitus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
D22050CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232-
Tarjouspyyntö
D22100CW / 1212 "Tuotepainot ja tuotetunnus100 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,372.80
D22050CW / 1212 "Tuotepainot ja tuotetunnus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,372.80
TyyliMalliKokoasteikkoKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
AMVP3100-KULJETIN45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,149.51
AMVP5250-KULJETIN113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "€2,489.69
TyyliMalliKokoasteikkoVirtalähdeHinta (ei alv)
APC400-1010 x 0.005 paunaa / 4500 x 2 g0.005 paunaa / 2 gLadattava akku, 115 VAC -sovitin, 6 jalan johto€578.38
APC400-021000 g / 2 paunaa0.1 g / 0.0002 paunaaLadattava akku€612.70
APC400-052300 g / 5 paunaa1 g / 0.002 paunaaLadattava akku, 115 VAC -sovitin, 6 jalan johto€584.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?