DORAN MVP5250-CONVEYOR Balance Scale Digital 24-1 / 2 tuuman LED-kosketusnäyttö | AH3XQE 33RT71

DORAN MVP5250-CONVEYOR vaaka digitaalinen 24-1/2 tuuman LED-kosketus

Varastossa
Tuote: AH3XQE Malli: MVP5250-CONVEYORRistiviite: 33RT71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,702.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason penkkivaaka etäosoittimella
SovellustilatPunnitus, brutto / netto, taara
Koko113kg
YhteysportitRS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko20g
KoteloMaalattu teräs
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys24.5 "
Alustan materiaaliMaalattu teräs
VirtalähdeVerkkolaite, 115 VAC
AlaluokkaLinjakuljettimen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen24 "
Pinnan leveyden punnitseminen24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
DORAN MVP3100-CONVEYOR Vaa'an digitaalinen 45 kg: n LED-kosketusnäyttö | AH3XQD 33RT70 MVP3100-KULJETIN45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,333.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN MVP5250-CONVEYOR vaaka digitaalinen 24-1/2 tuuman LED-kosketus
€2,702.77 / yksikkö