DORAN 22010CW -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 10 lb Kapasiteetti | AA7FEC 15W665

DORAN 22010CW tarkistusvaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 10 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7FEC Malli: 22010CWRistiviite: 15W665

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,223.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
SovellustilatTuotepainot ja tuotetunnus
Koko10 lb
YhteysportitRS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko0.002
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus14.25 "
kokonaisleveys10 "
Alustan materiaali304 Ruostumaton teräs
Virtalähde115 VAC
Pinnan syvyyden punnitseminen10 "
Pinnan leveyden punnitseminen10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSovellustilatKokoAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
DORAN 4325 -vaaka-asteikot ruostumatonta terästä 25 lb Kapasiteetti | AA7FDW 15W659 432510 "Tarkistuspunnitus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
DORAN 4350 tarkistusvaaka, ruostumaton teräslevy 50 lb. Kapasiteetti | AA7FDX 15W660 435010 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
DORAN 4350/12 -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 50 lb Kapasiteetti | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,223.80
DORAN 43100/12 tarkistuspunnitusasteikko ruostumatonta terästä 100 lb Korkki | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Tarkistuspunnitus100 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,293.57
DORAN 2202CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 2 lb: n korkki | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus2 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
DORAN 2205CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 5 lb: n korkki | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus5 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
DORAN 22025CW -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 25 lb Kapasiteetti | AA7FED 15W666 22025CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN 22010CW tarkistusvaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 10 Lb. Kapasiteetti
€2,223.80 / yksikkö