DORAN MVP3100-CONVEYOR Vaa'an digitaalinen 45 kg: n LED-kosketusnäyttö | AH3XQD 33RT70

DORAN MVP3100-KULJETIN Vaaka digitaalinen 45kg LED Touch

Varastossa
Tuote: AH3XQD Malli: MVP3100-CONVEYORRistiviite: 33RT70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,333.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason penkkivaaka etäosoittimella
SovellustilatPunnitus, brutto / netto, taara
Koko45kg
YhteysportitRS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko10g
KoteloMaalattu teräs
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys18.5 "
Alustan materiaaliMaalattu teräs
VirtalähdeVerkkolaite, 115 VAC
AlaluokkaLinjakuljettimen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen18 "
Pinnan leveyden punnitseminen18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
DORAN MVP5250-CONVEYOR Balance Scale Digital 24-1 / 2 tuuman LED-kosketusnäyttö | AH3XQE 33RT71 MVP5250-KULJETIN113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "€2,702.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN MVP3100-KULJETIN Vaaka digitaalinen 45kg LED Touch
€2,333.47 / yksikkö