DORAN 4350/12-C14 -penkkivaaka, 50 lb Wt Kapasiteetti, 12 tuuman punnituspinta Dp | CP3TXX 401Z89

DORAN 4350/12-C14 penkkivaaka, 50 lb Wt Kapasiteetti, 12 tuuman punnituspinta Dp

Varastossa
Tuote: CP3TXX Malli: 4350/12-C14Ristiviite: 401Z89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,694.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSovellustilatKokoAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
DORAN 4325 -vaaka-asteikot ruostumatonta terästä 25 lb Kapasiteetti | AA7FDW 15W659 432510 "Tarkistuspunnitus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
DORAN 4350 tarkistusvaaka, ruostumaton teräslevy 50 lb. Kapasiteetti | AA7FDX 15W660 435010 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
DORAN 4350/12 -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 50 lb Kapasiteetti | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,223.80
DORAN 43100/12 tarkistuspunnitusasteikko ruostumatonta terästä 100 lb Korkki | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Tarkistuspunnitus100 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,293.57
DORAN 2202CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 2 lb: n korkki | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus2 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
DORAN 2205CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 5 lb: n korkki | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus5 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
DORAN 22010CW -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 10 lb Kapasiteetti | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus10 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,223.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN 4350/12-C14 penkkivaaka, 50 lb Wt Kapasiteetti, 12 tuuman punnituspinta Dp
€2,694.20 / yksikkö