Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORAN PC400-10 -osaohjausasteikko 304 ruostumaton teräsalusta | AF4KMN 8ZD19

DORAN PC400-10 annosvalvontavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta

Varastossa
Tuote: AF4KMN Malli: PC400-10Ristiviite: 8ZD19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnoksen ohjausasteikko
Koko10 x 0.005 paunaa / 4500 x 2 g
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.005 paunaa / 2 g
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus8.75 "
kokonaisleveys6.5 "
Alustan materiaali304 Ruostumaton teräs
VirtalähdeLadattava akku, 115 VAC -sovitin, 6 jalan johto
Pinnan syvyyden punnitseminen6.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoVirtalähdeHinta
DORAN PC400-05 -annosohjausasteikko 304 ruostumaton teräs | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300 g / 5 paunaa1 g / 0.002 paunaaLadattava akku, 115 VAC -sovitin, 6 jalan johto€584.96
DORAN PC400-02 -osa-asteikko 304 ruostumaton teräs | AF4UFA 9KAC1 PC400-021000 g / 2 paunaa0.1 g / 0.0002 paunaaLadattava akku€612.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN PC400-10 annosvalvontavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta
€578.38 / yksikkö