HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video-jakajien liittimet ja sovittimet

Sisältää liittimet, liittimet ja adapterit, joissa on iskunkestävä muovirunko, joka on suunniteltu nopeaan signaalinsiirtoon kahden laitteen välillä. Saatavana myös napsautettavia stereoliittimiä, joissa on liitin ja ruuviliitokset käytettäväksi 3.5 mm:n ääniliittimien kanssa

Suodattaa

HUBBELL PREMISE WIRING -

AV-liittimet

Hubbellin lähtökohdan johdotuksen keystone-liittimet ovat erittäin hyödyllisiä tiedonsiirrossa pienjänniteliitäntöjen ja optisten liittimien asentamiseen seinälevyihin, verkkotelineisiin ja suojattuihin patch-paneeleihin ja -johtoihin. Ne ovat ihanteellisia USB -liitäntäjohtoille, RCA -liittimille, UTP -kaapeleille ja luokan 5e Ethernet -kaapeleille. Nämä liittimet tarjoavat tiedonsiirtopisteen lähtö- ja tuloporteille. Napsautettavat inline-keystone-liittimet sopivat tukevasti toisen liittimen päälle, kun taas kultaisia ​​RCA-läpivientejä käytetään AV-liittimien kanssa ulkoisen liitäntäpisteen luomiseen ja naarasliittimen hyväksymiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä AV-liittimiä. Raptor Supplies tarjoaa myös napsautettavat stereoliittimet 3.5 mm: n liittimille.

TyyliMalliKaapelin tyyppiVäriYhteyseräIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta (ei alv)
ASFC5EWLuokka 5eValkoinen-AV-liitinCouplerSnap Fit Inline Keystone -liitin€30.11
BSFRCBFFEIRCA (sininen)Sähköinen norsunluu-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
CSFRCBFFGYRCA (sininen)Harmaa-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
DSFRCBFFWRCA (sininen)Valkoinen-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.87
ESFRCWFFRCA (valkoinen)Valkoinen-F / F-liitinCoupler-€15.63
FSFRC110YRCA (keltainen)Musta-RCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€31.01
GSFUSBABBUSB-liitäntäjohdotsininenA - B, 2.0 KäännettäväUSB-liitinUSB 2.0 B naaras-€63.56
HSFUSBAABUSB-liitäntäjohdotsininenA - A, 2.0USB-liitinCoupler-€63.56
ISFRC110RUTPpunainenLyö alasRCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€31.01
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap-Fit-liittimet, 1-porttinen, Keystone-liittimet, BNC-kaapelit

Yhden portin Hubbell Premise -johdotuksen Snap-Fit-liittimiä käytetään PRO-ääni- / videosignaalien (joiden impedanssi on 75 ohmia) jakamiseen työasemille. Nämä liittimet ovat yhteensopivia televisioiden, CCTV: iden, videonauhureiden, analogisten ja digitaalisten CATV -laitteiden, HDTV -satelliittien sekä turva- ja valvontajärjestelmien kanssa. Niissä on muovirakenne, joka takaa erinomaisen lämmöneristyksen, ja niissä on nikkelipinnoite, joka kestää korroosiota ja hankausta.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
ASFBOWToimistovalkoinen€22.63
BSFBWValkoinen€21.68
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap Fit-stereoliittimet

Hubbell Premise Wiring iSTATION -sarjan stereoliittimet on suunniteltu vastaanottamaan 3.5 mm: n pistokkeet ja kaapelit audiosignaalien ja datan siirtämiseen. Näissä stereoliittimissä on pikakiinnitys, joka sopii turvallisesti yli 3.5 mm: n keystone-urosliittimiin. Niissä on muovirakenne, joka tarjoaa eristyksen virtavuotoja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä napsautettavia stereoliittimiä, joita on saatavana ruuvi- ja kytkentätyypeinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös AV -liittimet.

TyyliMalliVäriSyvyysIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
ASF35FFOWToimistovalkoinen1.21Coupler€22.75
BSF35STOWToimistovalkoinen.973Ruuvi€43.93
CSF35FFWValkoinen1.21Coupler€24.98
DSF35STWValkoinen.973Ruuvi€47.30
HUBBELL PREMISE WIRING -

Runkokaapelin sovittimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A15M6P1€4.27
B15S6P1€40.44
C15N6P10€406.52
HUBBELL PREMISE WIRING -

VGA Plug-n-Play X-End -liittimet

TyyliMalliYhteysHinta (ei alv)
A15MP6P115-nastainen (F) - 8-nastainen (F) 8 ": n pyrstö, liitäntälaatikko€55.13
B15A6P115-napainen (F) - 8-napainen (F), kulma 45 astetta€47.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?