Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F / F -kytkin RCA Point valkoinen | AA6YDC 15D926

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F/F-liitin RCA-pisteen valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6YDC Malli: SFRCWFFRistiviite: 15D926

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräF / F-liitin
Kaapelin tyyppiRCA (valkoinen)
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteyseräIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EW AV-liitin 5E Valkoinen | AA2PTG 10X324 SFC5EWLuokka 5eValkoinen-AV-liitinCouplerSnap Fit Inline Keystone -liitin€32.58
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110R RCA 110 AV -liittimen aukko punainen | AA6YDB 15D921 SFRC110RUTPpunainenLyö alasRCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€30.79
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBAAB USB -liitin A - A 2.0 Sininen | AA6YDK 15D938 SFUSBAABUSB-liitäntäjohdotsininenA - A, 2.0USB-liitinCoupler-€63.56
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBABB USB-liitin A - B 2.0 Käännettävä Blu | AA6YDL 15D939 SFUSBABBUSB-liitäntäjohdotsininenA - B, 2.0 KäännettäväUSB-liitinUSB 2.0 B naaras-€63.56
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110Y Snap Fit -liitin keltainen / musta RCA | AF7TEY 22LV30 SFRC110YRCA (keltainen)Musta-RCA 110 AV -liitin110 Lävistys-€30.24
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFEI Snap Fit -liitin sininen / norsunluu RCA / RCA | AF7TFC 22LV34 SFRCBFFEIRCA (sininen)Sähköinen norsunluu-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€14.75
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFGY Snap Fit -liitin sininen / harmaa RCA / RCA | AF7TFD 22LV35 SFRCBFFGYRCA (sininen)Harmaa-Snap Fit -liitinCouplerRCA kultainen läpivienti€15.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F/F-liitin RCA-pisteen valkoinen
€15.68 / yksikkö