Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING SF35FFOW Snap Fit Keystone-stereoliitin F / F | AA6YDF 15D931

HUBBELL PREMISE WIRING SF35FFOW Snap Fit Keystone-stereoliitin F/F

Varastossa
Tuote: AA6YDF Malli: SF35FFOWRistiviite: 15D931

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Fit Keystone-stereoliitin
Kaapelin tyyppi3.5 mm: n stereoääni
VäriToimistovalkoinen
Syvyys1.21
Korkeus.83
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler
Leveys.68

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysIrtisanomisen tyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING SF35STOW SnapFit Keystone Stereo Jack 3.5mm -ruuvi | AA6YDD 15D929 SF35STOWToimistovalkoinen.973Ruuvi€43.93
HUBBELL PREMISE WIRING SF35STW SnapFit Keystone Stereo Jack 3.5mm -ruuvi | AA6YDE 15D930 SF35STWValkoinen.973Ruuvi€47.30
HUBBELL PREMISE WIRING SF35FFW Snap Fit Keystone-stereoliitin F / F | AA6YDG 15D932 SF35FFWValkoinen1.21Coupler€24.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SF35FFOW Snap Fit Keystone-stereoliitin F/F
€22.75 / yksikkö