MILWAUKEE Kulmahiomakoneet

Suunniteltu metallin jauhamiseen, laastin ja hiontaan, kiillotukseen ja teroitukseen. X-suuret melukytkimet, joissa on lukitusjärjestelmä, helpottavat käyttöä ja moniporttinen pakoputki, joka vähentää tehokkaasti moottorin palamista poistamalla kuumaa ilmaa jauhimesta

Suodattaa

MILWAUKEE -

Ilmamyllysarjat

TyyliMalliAkun kapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusJänniteHinta (ei alv)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "12€717.47
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "18€1,176.91
MILWAUKEE -

Langattomat kulmahiomakoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A2880-20, 48-11-1850Kulmahiomakone€573.23
B2886-20Kulmahiomakone€483.13
C2889-20Kulmahiomakone€399.09
D2785-20, 48-11-1880Kulmahiomakone€859.40
E2981-20, 48-11-1880Kulmahiomakone€727.19
F2981-20Kulmahiomakone€395.47
G2680-20Kulmahiomakone€156.19
H2883-20Kulmahiomakone€413.83
I2888-20Kulmahiomakone€413.44
J2882-20Kulmahiomakone€406.09
K2981-20, 48-11-1865Kulmahiomakone€686.15
L2785-20Kulmahiomakone€527.68
M2980-20Kulmahiomakone€401.78
N2887-20Kulmahiomakone€512.60
O2686-20Kulmahiomakone€240.69
P2980-22, 48-11-1850pakki€1,105.85
Q2980-22, 48-11-1865pakki€724.50
R2880-20Vaihtaa€312.57
S2881-20Vaihtaa€316.14
MILWAUKEE -

Johdolliset kulmahiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A6141-30€194.76
A6142-31€188.62
B6143-31€295.96
A6142-30€200.03
A6141-31€188.80
MILWAUKEE -

Terät

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A48-00-5503, 48-00-5503Terät€327.18
B48-00-5521, 48-00-5521Terät€120.86
C48-22-2876pakki€17.21
MILWAUKEE -

4-1 / 2 "pyörän halkaisija

TyyliMalliAmpeeriaKytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A6130-337Laukaista10.25 "3.5 lb€134.61
B6146-3311SLIDE11 37 / 64 "5.4 lb€192.83
MILWAUKEE -

5 "pyörän halkaisija

TyyliMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMKytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A6121-31A1111,000Laukaista15.5935.4 lb€270.30
B6117-301311,000Mela12 13 / 64 "5.7 lb€284.81
C6124-31139000Laukaista15.5935.7 lb€299.95
B6117-311311,000Mela12 13 / 64 "5.7 lb€297.01
B6117-331311,000SLIDE12 13 / 64 "5.7 lb€286.06
B6117-33D132800 ja 11,000SLIDE12 13 / 64 "5.7 lb€325.92
MILWAUKEE -

6 "pyörän halkaisija

TyyliMalliHinta (ei alv)
A6161-31€360.86
B6161-30€357.60
MILWAUKEE -

Hiomakonesarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A2980-22, 2719-20€1,098.77
B2882-22, 2719-20€1,155.39
MILWAUKEE -

Akkutyökalujen yhdistelmäsarjat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A2829-22, 2855-20Vannesahasarja€1,248.66
B2729-22, 2962-20Vannesahasarja€1,522.19
C2729-22, 2855-20Vannesahasarja€1,495.75
D2401-20, 48-11-2420Akku€245.15
D2415-20, 48-11-2420Akku€260.14
E2829-22, 2782-20Pyörösaha€1,270.71
F2912-22, 2782-20Pyörösaha€1,436.57
G2676-23, 2829-20Johdoton poistotyökalu€3,854.42
HMXF301-2CP, MXFCP203Porauspakkaus€6,255.51
I2829-20, 2962-20Iskunvaimennin€904.47
J2854-20, 2713-20, 48-11-1862Iskuruuviavainsarja€1,185.73
K2854-20, 2821-20, 48-11-1862Iskuruuviavainsarja€1,091.91
L2854-20, 2830-20, 48-11-1862Iskuruuviavainsarja€1,201.61
M2782-20, 2854-20pakki€758.05
N2696-24, 48-11-1850pakki€1,146.26
O2697-22, 48-11-1840pakki€727.70
P2718-22HD, 2962-20pakki€2,287.60
Q2892-22CT, 48-11-1850pakki€608.93
R2982-20, 2854-20pakki€992.33
S2532-22, 2470-20pakki€1,203.33
T2980-20, 2854-20pakki€751.03
U2980-20, 2980-20, 2962-20pakki€1,228.16
V2829-22, 2962-20pakki€1,275.09
W2980-22, 2855-20pakki€1,231.94
X2717-22HD, 2981-20pakki€1,852.32
MILWAUKEE -

Akkukulmahiomakone, 6 tuuman koko, 18 V, 9000 kuormittamatonta kierrosta minuutissa, akku sisältyy toimitukseen

MallieräHinta (ei alv)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ€692.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?