Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6161-30 kulmahiomakone 6 tuuman kuormittamaton kierrosluku 9000 | AE9VKZ 6MRT4

MILWAUKEE 6161-30 kulmahiomakone 6 tuumaa kuormittamaton rpm 9000

Varastossa
Tuote: AE9VKZ Malli: 6161-30Ristiviite: 6MRT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria13
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM9000
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus12 13 / 64 "
Työkalun paino5.7 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 6161-31 kulmahiomakone 6 tuuman kuormittamaton kierrosluku 9000 | AE9VLA 6MRT5 6161-31€360.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6161-30 kulmahiomakone 6 tuumaa kuormittamaton rpm 9000
€357.60 / yksikkö