MILWAUKEE 2980-22 48-11-1880 akkukulmahiomakonesarja, 18.0 V, 9000 kuormittamaton RPM, mukana akku | CF2LTB 338AM8

MILWAUKEE 2980-22 48-11-1880 akkukulmahiomakonesarja, 18.0 V, 9000 kuormittamaton RPM, akku mukana

Varastossa
Tuote: CF2LTB Model: 2980-22 48-11-1880Ristiviite: 338AM8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,176.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanjauhinsarja
Akun kapasiteetti6 Ah
Ei kuormitusta RPM9000
NopeustyyppiYksi
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus12-29 / 64 "
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9335
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusJänniteHinta
MILWAUKEE 2485-22 48-11-2460 akkukulmahiomakonesarja, pituus 4-1/2 tuumaa, 12V, 25000 kuormittamaton RPM, akku | CF2LTA 338AR5 2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "12€717.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2980-22 48-11-1880 akkukulmahiomakonesarja, 18.0 V, 9000 kuormittamaton RPM, akku mukana
€1,176.91 / yksikkö